SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,5A KVIKK 250V - 7000134.0,5

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,5A  KVIKK  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,5 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4028854012174

Elnummer

1600012

Leverandørens varenummer

7000134.0,5

Typebeskrivelse

7000134.0,5

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,5 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/2.