SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 1A KVIKK 250V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028854012266
Elnummer
1600015
Leverandørens varenummer
7000134.1
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør
Størrelse
5 x 20 mm
Spenningstype
AC
Merkestrøm
1 A
Merkespenning
250 V
Utløsningskarakteristikk
Kvikk (F)
Modell / utførelse
Glassikring
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator
Andre
Bryteevne
0,035 kA
Effekttap ved merkestrøm
0,5 W
Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/2.