SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 2.5A KVIKK 250V - 7000134.2,5

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 2.5A  KVIKK  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 2,5 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4028854012396

Elnummer

1600019

Leverandørens varenummer

7000134.2,5

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør

Størrelse:

5 x 20 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

2,5 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Modell / utførelse:

Glassikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

0,035 kA

Effekttap ved merkestrøm:

1 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/2.