Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SIBA - Høyspentsikring 6-12kV 6,3A - 3000413.6,3

KopierKopier
SIBA - Høyspentsikring 6-12kV 6,3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 6,3 A

  • Merkespenning - 12 kV

  • Driftskategori - Andre

  • Bruksområde - Transformatorbeskyttelse primærside

  • Med sjokkdetektor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854050596

Elnummer

2867501

Leverandørens varenummer

3000413.6,3

Typebeskrivelse

3000413.6,3

Merkestrøm:

6,3 A

Merkespenning:

12 kV

Driftskategori:

Andre

Bruksområde:

Transformatorbeskyttelse primærside

Med sjokkdetektor:

nei

Spenningstype:

AC

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Bryteevne:

63 kA

Lengde:

292 mm

Diameter:

53 mm

Ytelse iflg. IEC 60282-1:

Delområde

Standard:

DIN

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Installasjonsteknikk:

Luft

Høyspentsikring 6-12kV. VDE 0670-4. IEC 60282-1. DIN 43625.
For innendørs / utendørs montasje.
Alle SIBA høyspentsikringer leveres med temperaturbegrenser.