SIBA - Høyspentsikring 12-24kV 6,3A - 3000613.6,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 6,3 A
Merkespenning - 24 kV
Driftskategori - Andre
Bruksområde - Transformatorbeskyttelse primærside
Med sjokkdetektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854051111
Elnummer
2867528
Leverandørens varenummer
3000613.6,3
Typebeskrivelse
3000613.6,3
Merkestrøm:
6,3 A
Merkespenning:
24 kV
Driftskategori:
Andre
Bruksområde:
Transformatorbeskyttelse primærside
Med sjokkdetektor:
nei
Spenningstype:
AC
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Bryteevne:
63 kA
Lengde:
442 mm
Diameter:
53 mm
Ytelse iflg. IEC 60282-1:
Delområde
Standard:
DIN
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Installasjonsteknikk:
Luft
For innendørs / utendørs montasje.
Alle SIBA høyspentsikringer leveres med temperaturbegrenser.