SIBA - Kortslutningslask NH0 (690V) - 2400202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH0
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049514
Elnummer
1619452
Leverandørens varenummer
2400202
Typebeskrivelse
2400202
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH0
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Kortslutningslask for NH0 Sikringsholder til o gmed 690V


