SIBA - Kortslutningslask NH2 (690V) - 2400402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049552
Elnummer
1619297
Leverandørens varenummer
2400402
Typebeskrivelse
2400402
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Kortslutningslask for NH2 (690V)


