Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - NH00C 500V gG/gL 6A - 2000013.6EL

KopierKopier
SIBA - NH00C 500V gG/gL 6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 6 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854019760

Elnummer

1619222

Leverandørens varenummer

2000013.6EL

Typebeskrivelse

2000013.6EL

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

6 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

1,9 W

Med kombimelder på topplate og front, gir disse sikringene optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA