SIBA - Sikring Diazed 10A Treg 500V - 1000204.10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - Andre
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854000256
Elnummer
1619442
Leverandørens varenummer
1000204.10
Typebeskrivelse
1619442
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
Andre
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen


