SIBA - Sikring glas 6x32 250V K 10A - 7005960.10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028854016639
Elnummer
1600075
Leverandørens varenummer
7005960.10
Typebeskrivelse
7005960.10
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
2,3 W


