SIBA - Sikring glas 6x32 250V K0,315A - 7005960.0,315

KopierKopier
SIBA - Sikring glas 6x32 250V K0,315A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 0,315 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854016509

Elnummer

1600060

Leverandørens varenummer

7005960.0,315

Typebeskrivelse

7005960.0,315

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

0,315 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke, IEC 127-2/4.