SIBA - Sikring KeB26210:B2623550V K 16A - 7000733.16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854012921
Elnummer
1619045
Leverandørens varenummer
7000733.16
Typebeskrivelse
7000733.16
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.


