SIBA - Sikring Keramisk 10x38 500V aM 6A - 5006307.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 6 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Supertreg (TT)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854063725
Elnummer
1619416
Leverandørens varenummer
5006307.6
Typebeskrivelse
5006307.6
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
6 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Supertreg (TT)
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Effekttap ved merkestrøm:
0,7 W
Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA. IEC 60269-7


