SIBA - Sikring Keramisk 6x32mm 500V K 0,4A - 7006563.0,4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Merkestrøm - 0,4 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854016882
Elnummer
1619446
Leverandørens varenummer
7006563.0,4
Typebeskrivelse
7006563.0,4
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Merkestrøm:
0,4 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
500V, uten meldeperle


