SIBA - Sikring Kvikk Keramisk.5x20 250V K 0,05A - 7000733.0,05

KopierKopier
SIBA - Sikring  Kvikk Keramisk.5x20 250V K 0,05A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,05 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854012570

Elnummer

1619020

Leverandørens varenummer

7000733.0,05

Typebeskrivelse

7000733.0,05

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,05 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Effekttap ved merkestrøm:

0,2 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.