Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x20 250V K 0,315A - 7000733.0,315

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x20 250V K 0,315A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,315 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854012730

Elnummer

1619028

Leverandørens varenummer

7000733.0,315

Typebeskrivelse

7000733.0,32

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,315 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.