SIBA - Sikring Kvikk Keramisk. 5x20 250V K 4A - 7000733.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 4 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854013034
Elnummer
1619039
Leverandørens varenummer
7000733.4
Typebeskrivelse
7000733.4
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
4 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.


