SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x25 450V K 0,25A - 7008913.0,25

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x25 450V K 0,25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,25 A

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854070952

Elnummer

1619160

Leverandørens varenummer

7008913.0,25

Typebeskrivelse

7008913.0,25

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,25 A

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Merkespenning:

450 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Bryteevne:

70 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

Med meldeperle, 450V, kvikke, Lloyds godkjente.