Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - Sikring NH00 500V gG 100A Værbestandig - 2023613.100

KopierKopier
SIBA - Sikring NH00 500V gG 100A Værbestandig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854028892

Elnummer

1602141

Leverandørens varenummer

2023613.100

Typebeskrivelse

2023613.100

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

100 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

SIBA værbestandige NH-sirkinger har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.