SIBA - Sikring NH00 500V gG 80A Værbestandig - 2023613.80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 80 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854028953
Elnummer
1602140
Leverandørens varenummer
2023613.80
Typebeskrivelse
2023613.80
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
80 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
SIBA værbestandige NH-sirkinger har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.


