Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - Sikring NH00 690V aM 63A - 2020908.63

KopierKopier
SIBA - Sikring NH00 690V aM 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 63 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854026560

Elnummer

1602076

Leverandørens varenummer

2020908.63

Typebeskrivelse

2020908.63

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

63 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.