Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - Sikring NH00 690V gG 100A - 2020913.100

KopierKopier
SIBA - Sikring NH00 690V gG 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854026607

Elnummer

1602013

Leverandørens varenummer

2020913.100

Typebeskrivelse

2020913.100

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

100 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

8,1 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.