SIBA - Sikring NH000 500V gG 20A - 2000013.20EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 20 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854019517
Elnummer
1619225
Leverandørens varenummer
2000013.20EL
Typebeskrivelse
2000013.20EL
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
20 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
2,4 W
Med kombimelder på topplate og front, gir disse sikringene optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA


