SIBA - Sikring NH000 690V aM 25A - 2047708.25

KopierKopier
SIBA - Sikring NH000 690V aM 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 25 A

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854036675

Elnummer

1602073

Leverandørens varenummer

2047708.25

Typebeskrivelse

2047708.25

Sikringstype (IEC 60269):

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning AC:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

1,4 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.