SIBA - Sikring NH000 690V gG 20A - 2047713.20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 20 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854036828
Elnummer
1602005
Leverandørens varenummer
2047713.20
Typebeskrivelse
2047713.20
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
20 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
2,35 W
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.


