SIBA - Sikring NH1 500V gG 200A - 2000313.200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 200 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028854021589
Elnummer
1619258
Leverandørens varenummer
2000313.200
Typebeskrivelse
2000313.200
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
200 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA


