SIBA - Sikring NH1 690V aM 200A - 2021108.200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 200 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854027123
Elnummer
1602101
Leverandørens varenummer
2021108.200
Typebeskrivelse
2021108.200
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
200 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
14 W
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.


