SIBA - Sikring NH2 500V gG 63A Værbestandig - 2023913.63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 63 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854029165
Elnummer
1602170
Leverandørens varenummer
2023913.63
Typebeskrivelse
2023913.63
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
63 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
SIBA værbestandige NH-sirkinger har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.


