SIBA - Sikring NH3 690V aM 630A - 2021308.630

KopierKopier
SIBA - Sikring NH3 690V aM 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 630 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854028229

Elnummer

1602117

Leverandørens varenummer

2021308.630

Typebeskrivelse

2021308.630

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH3

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

630 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

49 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.