SIBA - Sikring Treg Keramisk. 5x20 250V T 0,25A - 7000765.0,25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 0,25 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854014284
Elnummer
1619078
Leverandørens varenummer
7000765.0,25
Typebeskrivelse
7000765.0,25
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
0,25 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, trege. IEC60127-2/5, EN60127-2/5, VDE0820.2/5.


