SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 8A - 7001005.8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854011214
Elnummer
1619135
Leverandørens varenummer
7001005.8
Typebeskrivelse
7001005.8
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, middeltrege


