SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 16A - 7006565.16

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017759

Elnummer

1619215

Leverandørens varenummer

7006565.16

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, trege