Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - Sikringsunderdel NH2 (690V) - 2100401

KopierKopier
SIBA - Sikringsunderdel NH2 (690V)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854048364

Elnummer

1662140

Leverandørens varenummer

2100401

Typebeskrivelse

2100401

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

Andre

Type sikringstatusindikator:

Uten

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Sikringsholder NH2 (690V) max 400A