SIBA - Sortimentskrin 5x20 Kvikk - 0328-10010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000068
Elnummer
1619099
Leverandørens varenummer
0328-10010
Typebeskrivelse
Sortimentskrin miniatyrsikringer 5x20mm glassrør
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Skrinene er i slagfast plast, og inneholder assortert utvalg glassrørsikringer.
En utmerket løsning for alle typer servicejobber, i servicebiler, hos svakstrømsmontører etc.


