SIBA - Sortimentskrin 5x20 Treg - 0328-10011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7070604000075
Elnummer
1619098
Leverandørens varenummer
0328-10011
Typebeskrivelse
Sortimentskrin miniatyrsikringer 5x20mm glassrør
Størrelse:
5 x 20 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
250 V
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Modell / utførelse:
Glassikring
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Disse skrinene gir en enkel og ryddig oversikt over de mest aktuelle miniatyrsikringene. Skrinene er i slagfast plast, og inneholder assortert utvalg glassrørsikringer. En utmerket løsning for alle typer servicejobber, i servicebiler, hos svakstrømsmontører etc.