SIBA - Sortimentskrin 6x32 Treg - 0328-10021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000099
Elnummer
1619190
Leverandørens varenummer
0328-10021
Typebeskrivelse
Sortimentskrin miniatyrsikringer6,3x32mm glassrør
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre


