Siemens - 1,5M Hybridkabel Med Ecofast - 6XV1830-7BH15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Datakabel - Ja
Datakabel glassfiber - nei
Energikabel - Ja
Koaksialkabel - nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 82,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169402170
Elnummer
4510650
Leverandørens varenummer
6XV1830-7BH15
Typebeskrivelse
4510650
Datakabel:
Ja
Datakabel glassfiber:
nei
Energikabel:
Ja
Koaksialkabel:
nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
82,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
82,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
82,5 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


