Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 2 fas samleskinne for 28stk 5SV1/9+afd, 1 modulbredde, 1m - 5ST3776-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 2 fas samleskinne for 28stk 5SV1/9+afd,  1 modulbredde, 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Modell / utførelse - Profil

  • Lengde - 217,8 mm

  • Bredde - 42,4 mm

  • Høyde - 13,7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869566672

Elnummer

1613043

Leverandørens varenummer

5ST3776-0

Typebeskrivelse

1613043

Merkestrøm In:

63 A

Modell / utførelse:

Profil

Lengde:

217,8 mm

Bredde:

42,4 mm

Høyde:

13,7 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

5ST3 kompakt er samleskinner for 1+N jordfeilautomater som har total modulbredde er 18mm