Siemens - 2 fas samleskinne for 56stk 5SV1/6/9, 1 modulbredde 1m - 5ST3774-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 217,8 mm
Bredde - 42,4 mm
Høyde - 13,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869566610
Elnummer
1613039
Leverandørens varenummer
5ST3774-0
Typebeskrivelse
1613039
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
217,8 mm
Bredde:
42,4 mm
Høyde:
13,7 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
5ST3 kompakt er samleskinner for 1+N jordfeilautomater som har total modulbredde er 18mm


