Siemens - 2 fas samleskinne, L+N+10 JFA 1 modulbredde, 12mw, OV, lastbr. eller OSV monteres på skinne - 5ST3784-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 1
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 215 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869566627
Elnummer
1613035
Leverandørens varenummer
5ST3784-0
Typebeskrivelse
1613035
Antall faser:
1
Antall poler:
1
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
215 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
11
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


