Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 24VDC modul for 3VA2, 100-250A - 3VA9187-0TB50

Siemens
KopierKopier
Siemens - 24VDC modul for 3VA2, 100-250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Se tilgjengelige varianterAvdekning
Se tilgjengelige varianterAvstandsholder
Se tilgjengelige varianterBlindramme
Se tilgjengelige varianterBryteraktivitetsteller
Se tilgjengelige varianterKoblingsteknikk
Se tilgjengelige varianterMekanisk forrigling
Se tilgjengelige varianterTestapparat
Se tilgjengelige varianterTilkoblingsklemme

Tilbehør:

Se tilgjengelige varianterJa

Reservedel:

Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kommunikasjon og målefunksjon

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042949004318

Elnummer

4328194

Leverandørens varenummer

3VA9187-0TB50

Typebeskrivelse

4328194

Type tilbehør/reservedel:

Kommunikasjon og målefunksjon

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

3VA effektbryter-serie gir deg optimal beskyttelse. Dobbelt roterende kontaktsystem gir markedets beste selektivitet, og integrerte Rogowski trafoer sikrer nøyaktighet. Nye funksjoner som energimåling kan overføres via Profibus, Profinet, Modbus RTU eller Modbus TCP kommunikasjon. Oversiktlig visning av inntil 8 brytere i frontmontert display som sparer plass, samt sidemontert betjening, er noen av fordelene 3VA gir.
Fleksibiliteten sikrer de beste løsninger fra avanserte anlegg til de enkleste installasjoner.