Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3NA3832-8 NH-SIKRING 125A størrelse 000 GG 500V - 3NA3832-8

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NA3832-8 NH-SIKRING 125A størrelse 000 GG 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - 01L

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 125 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 400 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869396286

Elnummer

1685312

Leverandørens varenummer

3NA3832-8

Typebeskrivelse

1685312

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

01L

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

125 A

Antall IPX/SPX-utganger:

400 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Nominell spenning DC:

250 V

Effekttap ved merkestrøm:

6,84 W

LV HRC FUSE-LINK Størrelse 000 125A GG 500V medTOP-SIDE INDICATOR AND NON-ISOLATED GRIPPING LUGS