Siemens - 3NA7814 NH-SIKRING 500V/35A STR.000 - 3NA7814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH000
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning AC - 500 V
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869071657
Elnummer
1668222
Leverandørens varenummer
3NA7814
Typebeskrivelse
1668222
Sikringstype (IEC 60269):
NH000
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning AC:
500 V
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Nominell spenning DC:
250 V
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Effekttap ved merkestrøm:
3,39 W


