Siemens - 3NH3031 Sikringsunderdel 125A 00 - 3NH3031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 160 A
Rytterutførelse - nei
Svivelmekanisme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020440
Elnummer
1662511
Leverandørens varenummer
3NH3031
Typebeskrivelse
1662511
DIN-størrelse:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
160 A
Rytterutførelse:
nei
Svivelmekanisme:
nei
Med ekstra kontakt:
nei
Halogenfri:
Ja
Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol,160A,SIZE 00 STRAIGHT-WIRE TERMI.2.2-50mm2
ProduktbladPDF


