Siemens - 3NH3032 Sikringsunderdel 1-POL 160A 660V - 3NH3032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 160 A
Rytterutførelse - nei
Svivelmekanisme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020457
Elnummer
1662512
Leverandørens varenummer
3NH3032
Typebeskrivelse
1662512
DIN-størrelse:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
160 A
Rytterutførelse:
nei
Svivelmekanisme:
nei
Med ekstra kontakt:
nei
Halogenfri:
Ja
Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol, 160A, størrelse 00 CLIP-TYPE TERMINAL, 6X70mm2
ProduktbladPDF


