Siemens - 3NH3220 Sikringsunderdel 1-POL 250A 660V - 3NH3220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NH1
Antall poler - 1
Merkestrøm - 250 A
Rytterutførelse - nei
Svivelmekanisme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020532
Elnummer
1662525
Leverandørens varenummer
3NH3220
Typebeskrivelse
1662525
DIN-størrelse:
NH1
Antall poler:
1
Merkestrøm:
250 A
Rytterutførelse:
nei
Svivelmekanisme:
nei
Med ekstra kontakt:
nei
Halogenfri:
Ja
Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol, 250A, størrelse 1 DOUBLE BUSBAR CONNECTION
ProduktbladPDF


