Siemens - 3NH3320 Sikringsunderdel 1-POL 400A 660V - 3NH3320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NH2
Antall poler - 1
Merkestrøm - 400 A
Rytterutførelse - nei
Svivelmekanisme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020570
Elnummer
1662535
Leverandørens varenummer
3NH3320
Typebeskrivelse
1662535
DIN-størrelse:
NH2
Antall poler:
1
Merkestrøm:
400 A
Rytterutførelse:
nei
Svivelmekanisme:
nei
Med ekstra kontakt:
nei
Halogenfri:
Ja
Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol, 400A, størrelse 2 DOUBLE BUSBAR CONNECTION
ProduktbladPDF