Siemens - 3NH3420 Sikringsunderdel 1-POL 630A 660V - 3NH3420

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NH3420 Sikringsunderdel 1-POL 630A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NH3

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 630 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869020600

Elnummer

1662565

Leverandørens varenummer

3NH3420

Typebeskrivelse

1662565

DIN-størrelse:

NH3

Antall poler:

1

Merkestrøm:

630 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

nei

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol, 630A, størrelse 3 DOUBLE BUSBAR CONNECTION