Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3NH3530 NH-UNDERDEL 1000A-4 - 3NH3530

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NH3530 NH-UNDERDEL 1000A-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NH4

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 1250 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869060576

Elnummer

1662566

Leverandørens varenummer

3NH3530

Typebeskrivelse

1662566

DIN-størrelse:

NH4

Antall poler:

1

Merkestrøm:

1250 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

nei

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Sikringsunderdel 690V 1 pol,1000A,SIZE4 FLAT-TYPE CONNECTION