Siemens - 3NH4032 Sikringsunderdel 3-POL 160A 660V - 3NH4032

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NH4032 Sikringsunderdel 3-POL 160A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - Andre

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 160 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869020655

Elnummer

1662513

Leverandørens varenummer

3NH4032

Typebeskrivelse

1662513

DIN-størrelse:

Andre

Antall poler:

3

Merkestrøm:

160 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

nei

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Sikringsunderdel, 690V(1000V) 3-pol, 160A, størrelse 00 CLIP TYPE TERMINAL, 6 TO 70mm2